曜日別特売
サンマリノ テーブルクロス 明和グラビア 27628625

テーブルクロス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(cm)170注文コード27628625品番サンマリノ
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,317
販売価格(税別)
2,106

ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。

用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)130長さ(cm)170耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27628564
2023-08-14
用途: 会食時
サービス業

事務テーブルがこの商品で一瞬にして会食用テーブルに様変わりできます。大きいサイズがあって助かりました。

対象商品 : 27628564
2021-07-31
用途: ダイニングテーブルのクロス

使用してみて汚れがやや落ちにくいようです べたつき感はないのですが
うーん

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする