エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの スポンジモップ
スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
27629096
品番
EA928AB-15C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
用途
EA928AB-15用替モップ
エスコ品番
EA928AB-15C
材質
PVA
寸法(mm)
280×57
スポンジサイズ(mm)
280×57
繰り返し・詰め替え
対応