マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の パイロットランプ
マルヤス電業の 丸形パイロットランプ
表示灯
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27629105
品番
A25ILTQ200R
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
定格電圧(V)
200/220
発光色
赤
形状
長角
取付穴径(Φmm)
25.5(+0.5〜0)
光源
電球
RoHS指令(10物質対応)
対応