ADT-NF5EN 雷サージプロテクター(ギガビット対応) サンワサプライ 27629123 ADT-NF5EN 雷サージプロテクター(ギガビット対応) サンワサプライ 27629123 ADT-NF5EN 雷サージプロテクター(ギガビット対応) サンワサプライ 27629123 ADT-NF5EN 雷サージプロテクター(ギガビット対応) サンワサプライ 27629123

雷サージプロテクター(ギガビット対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27629123 品番ADT-NF5EN
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

雷サージからネットワーク接続機器を保護します。
ギガビットイーサネットに対応しています。
カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。
PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。
鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。

仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20〜60 定格電圧データ/5V、パワー/48V ケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き) コネクタ形状RJ-45シールドポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25 応答時間5ns以下 ピン数(ピン)保護ピン/全8 インパルス電圧(V)保護電圧/500以下 アズワン品番64-0889-18 使用環境湿度(%)0〜90(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T) 公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10 インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)
注意
※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする