3/22より値下げ!現場を応援

JP-DHKMT01N マルチはがき・標準 サンワサプライ 27629175 JP-DHKMT01N マルチはがき・標準 サンワサプライ 27629175 JP-DHKMT01N マルチはがき・標準 サンワサプライ 27629175

マルチはがき・標準

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 27629175 品番 JP-DHKMT01N
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) 値下げ
449

インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきです。
文字やイラスト中心の手軽な印刷に最適です。※インクジェットプリンタでの写真中心の印刷には向きません。
年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせ、DMなどの幅広い用途に向いています。
宛名面に郵便番号枠の印刷があります。

サイズはがき 厚さ(mm)0.195±0.01 寸法(mm)100×148 白色度(%)92以上 紙質マット紙 用紙厚(g/m2)186 郵便番号欄あり 印刷方式両面 アズワン品番64-0892-85 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写プリンタ(インクリボン使用時) 対応インク染料・顔料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする