カラーレーザー用名刺(つやなし・マット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード27629954 品番LBP-MMC10N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

両面印刷が可能なカラーレーザープリンタ専用の名刺カードです。つやのないマットタイプです。
写真やイラスト、文字の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。白色度・平滑度も高いので、写真画像も文字も美しく表現します。
環境に配慮して、古紙を一部使用しています。
ミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、名刺・カードを作ることが出来ます。
カラーレーザープリンタ専用に設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心の設計です。

厚さ(mm)0.175±0.015 寸法(mm)210×297 白色度(%)87 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)90×55 面付10 用紙厚(g/m2)186 アズワン品番64-0895-22 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンタ、カラーコピー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする