明和グラビア
キャラクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本
注文コード
27630138
品番
スヌーピースイーツ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
大人気のキャラクター柄
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
20
幅(cm)
130
耐熱温度(℃)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500