明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カフェカーテン
新・防水防カビ カフェカーテン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(cm)
100
注文コード
27630619
品番
CFC-01
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
幅(cm)
100
長さ(cm)
45
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)
60