明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カフェカーテン
新・防水防カビ カフェカーテン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(cm)
150
注文コード
27630628
品番
CFC-01
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
幅(cm)
150
長さ(cm)
45
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)
60