明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カフェカーテン
新・防水防カビUVカット カフェカーテン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(m)
20
注文コード
27630838
品番
CFCR-100
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
防水、防カビ、UV99%カット機能付き塩ビ製カフェカーテンです。
幅(m)
20
長さ(cm)
30
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60