20mm×0.75m 落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ 27631041 20mm×0.75m 落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ 27631041 20mm×0.75m 落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ 27631041 20mm×0.75m 落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ 27631041

落下防止ゴムバンド 棚用

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27631041 品番 20mm×0.75m
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。

幅(mm)20 厚さ(mm)1.3〜2.6 長さ(m)0.75 用途棚上の商品の落下防止に。 適合間口900mm用 材質再利用タイヤチューブ 質量(g)60
注意
※再利用チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用はおやめください(夏場などの高温時には特にご注意願います)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
足場板結束時

数日だけ立馬に足場板の落下防止に購入しました。
常に使用するわけではないのでコスパ重視で購入しましたが
問題無く使用できて満足しています。

2026-01-06
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

防災用その他に予備品として、自宅に置いておく。直ぐ使わなくとも、役に立つと思う。

2025-10-20
用途:
物を固定するとき
株式会社伊藤技研 様

定番商品ですが、長持ちしてけっこう物を固定するのに役立ちます。

2025-05-21
用途:
バイクの荷縛り
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイに乗る際に常に携帯しています。2Mの長さが使い易いです。カゴやキャリアがあるバイクでしたら2〜3本巻き付けておくと出先の買い物の幅が広がります。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
ルーフキャリアの積荷の固定
建設業・工事業

1BOX車のルーフキャリアに乗せたスライダーなどを固定するために使っています。
先に0.85mを購入したらゴムバンドの厚さが厚く、巻き付けても思ったように伸びずイマイチ。
ならばと1.15mを購入し直したら今度はゴムバンドの厚さが薄いものに当たりました。
薄い方がよく伸びて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58099773
2024-12-05
用途:
網パレの商品の転落防止
株式会社小沼製作所 様 (製造業)

簡単に作業が出来て無駄に紐などを使わなくて良いのと
時間短縮が出来ております。

2024-10-04
用途:
スチール棚からの落下防止用
不動産業

当初予想していた物より結果に満足しています。将来の大地震対策としてはコストも低く今後も利用したいと思っています。

対象商品:
58099798
2024-07-01
用途:
運搬
農・林・水産業

ゴミ捨て場に、運ぶときに滑らないように固定するのに便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする