GDジャパン
GDジャパンの 安全長靴・長靴
GDジャパンの 先芯なし長靴
PVCカラーブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27631976
品番
RB-655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カバー付きのカラーブーツになります。
PVC一体成型で底剥がれに強いタイプです。
サイズ(cm)
25.5
色
黒
用途
軽作業・園芸・通勤・洗車など
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約640(26cm)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴