GD-071 先芯入りサンダル GDジャパン 27632168

GD-071 先芯入りサンダル GDジャパン 27632168 GD-071 先芯入りサンダル GDジャパン 27632168 GD-071 先芯入りサンダル GDジャパン 27632168 GD-071 先芯入りサンダル GDジャパン 27632168

先芯入りサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5〜28 サイズ3L 注文コード27632168 品番GD-071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

万が一の時のつま先への衝撃を和らげる樹脂先芯の入ったEVAサンダルになります。
TPR底で滑りにくくしております。

サイズ(cm)27.5〜28 用途軽作業用 サイズ3L 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)TPR 標準質量(g/片足)約230(L) 材質(先芯)樹脂 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする