先芯入りサンダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 27632177 品番 GD-071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

万が一の時のつま先への衝撃を和らげる樹脂先芯の入ったEVAサンダルになります。
TPR底で滑りにくくしております。

カモフラ サイズ(cm)24.5〜25 用途軽作業用 サイズM 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)TPR 標準質量(g/片足)約230(L) 材質(先芯)樹脂 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする