GDジャパン
GDジャパンの サンダル
GDジャパンの オフィスサンダル
先芯入りサンダル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5〜27
サイズ
LL
注文コード
27632195
品番
GD-071
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の時のつま先への衝撃を和らげる樹脂先芯の入ったEVAサンダルになります。
TPR底で滑りにくくしております。
色
カモフラ
サイズ(cm)
26.5〜27
用途
軽作業用
サイズ
LL
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約230(L)
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
サンダル