GDジャパン
GDジャパンの サンダル
GDジャパンの オフィスサンダル
先芯入りサンダル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27632204
品番
GD-071
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
万が一の時のつま先への衝撃を和らげる樹脂先芯の入ったEVAサンダルになります。
TPR底で滑りにくくしております。
色
カモフラ
サイズ(cm)
27.5〜28
用途
軽作業用
サイズ
3L
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約230(L)
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
サンダル