- タイル 木目調 ジョイント式 モノタロウ 27632283 - タイル 木目調 ジョイント式 モノタロウ 27632283 - タイル 木目調 ジョイント式 モノタロウ 27632283 - タイル 木目調 ジョイント式 モノタロウ 27632283 - タイル 木目調 ジョイント式 モノタロウ 27632283 - タイル 木目調 ジョイント式 モノタロウ 27632283

タイル 木目調 ジョイント式

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27632283 品番 -
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。
簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。
木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。
裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。

ブラウン 材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24 質量(kg)約1 用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。
注意
※リサイクル材を使用しているため、材料によって色のばらつきがあったり表面に多少の他物質の混入が見られることがありますが品質には問題ありません。
※長時間直射日光等を受ける場所に設置したものは、紫外線により多少の退色が見られる場合があります。
※製品に火気を近づけると火災の恐れがあり大変危険ですので絶対に避けてください。
※製品の上に重量物を置く場合は荷重が分散するよう敷板などをご使用ください。
※強い衝撃を与えたり、乱暴に扱ったりすると破損の恐れがあります。
※柔らかい土などの地面や、床面に凹凸や突出物がある場所での使用は避けてください。
※水はけの悪い場所、水が溜まるような場所、水中に浸かったままの使用は、反りや歪みが出る可能性がありますのでお止めください。
※高層の建物や強風にされされる可能性のある場所では、製品が風により転落することがありますので使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
ベランダのタイル
UMエンジニアリング 様 (サービス業)

作りもしっかりしており、気に入りました。今回見本で1個購入しましたが、残り30枚を購入予定です。

対象商品:
27632283
2025-08-12
用途:
割れた物の交換
製造業

質感は良いです。ただし、連結部分が甘いので動く場所では直ぐ外れます。タイラップか何かで工夫してください。

対象商品:
27632283
2024-09-27
用途:
玄関の小上がりに
卸売・小売業

たくさんの来客がある際などに玄関を広く使えるよう購入しました。裸足で玄関を歩くことがなくなり、助かっています。
質感はかためでざらつきはありますが、お値段がお手頃なので満足しています。

対象商品:
27632283
2023-12-05
用途:
ベランダ敷
サービス業

ベランダに敷いて紫外線避けや防熱対策として活用しています。一枚一枚が比較的軽く設置作業も簡単で外して掃除するのも手間がかからないので満足しています。ベランダの見た目もよくなりました。

対象商品:
27632283
2022-09-16
用途:
ベランダのリフォーム
製造業

ベランダ床の塗装が剥げて汚かったのでイメージチェンジで簡単リフォームに使用。
お値段の割に作りはとても良い。プラスチックの様な半分木材の様な、安っぽい作りじゃく素材的にも満足。
少し暗めのブラウンがシックな雰囲気のオシャレなベランダに早変わり。大満足です。

対象商品:
27632283
2022-07-31
用途:
床に使用
農・林・水産業

作業が容易にできました。重量もあり安定感があり収まりがよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
27632299
2022-09-11
用途:
ベランダに
サービス業

金額からすれば充分満足できるレベルです。
いい意味でずっしり重量感があると思います。

対象商品:
27632283
2021-11-19
用途:
庭 水たまり対策
その他業種

木材とプラスチックのいいとこ取りな商品。木の風合いがあるが、プラスチックの軽さで扱い易い。耐久性は今後の楽しみ

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする