MRVR-125 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ 27632369

 

MRVR-125 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ 27632369
MRVR-125 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ 27632369
MRVR-125 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ 27632369
MRVR-125 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ 27632369
モノタロウ

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

(56件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
口幅(mm)125
口開き(mm)125
口深(mm)56
内容量1台注文コード27632369品番MRVR-125
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。

用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)9.5全長(mm)335口幅(mm)125口開き(mm)125口深(mm)56全高(mm)154アンビル(mm)94×90最大締圧力(kN)20取付穴径(Φmm)11
注意
※最大締圧力以上の力で締め付けないでください。
※アンビル面での強い打撃はしないで下さい。
※本来の目的外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 自転車、鋸目立てなどの調整作業
その他業種

塗装も含めて何処を撫でても肌を傷つけることのない綺麗な作りです
FCD製品の価格としてはリーズナブルではないかと感じました
左右でクランプの違いが出ているのではないかと思っていましたが僅かでした
調整作業がより細かくできそうです

2が参考にしています
2025-10-18
用途: 配管加工等
運輸・通信業

小さいバイスだとちょっと大きなサイズだと挟めなくて固定に苦労していたが、角度調整もできて重さも材料に引きずられにくいので良かった

1が参考にしています
2025-07-10
用途: 自動車の整備
APLUS建設業・工事業

挟み口の小さな物は持っていましたが、サンデーメカニックもデフ等足回りをバラすと流石に挟み口の大きな物が必要になってきました。
今回は一番大きい物を購入しました。
価格の割りと言っては失礼ですが、ちゃんとした物だと思います。
欲しかっただけに買って良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 27632353
2025-10-03
用途: 小物の切削、研磨時
岩田鐵工作所製造業

定盤に固定しても360度回転させられるので大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27632353
2025-05-07
用途: 鋸の目立て
教育・研究機関

軽作業に程良い大きさと重さです。アンビル(ハンマー台)部分も備えていて大満足。

1が参考にしています
2025-01-04
用途: 薄板曲げ加工(ジグ作成)
自動車・二輪車・自転車関連業

購入前はペンチで鉄板を曲げ加工してましたが、綺麗に曲がらず
購入しました。
軽作業で使ってるので特に不満はありません。
取り付ける作業台の剛性不足でDIYで補強しました。

1が参考にしています
2024-12-18
用途: 工作
教育・研究機関

使用上は問題ありませんが、製作精度がやや甘く、値段相応かもしれません。

対象商品 : 27632378
2024-09-05
用途: 溶接や手作業での加工
三木電機

150サイズにしましたが、この価格で十分使えています。精度は特に必要ないし、サイズなりの頑丈さがあって普通に動いてくれれば満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取り付けはどうしたらいいのでしょうか?
回答:
取付金具は付属しておりません。

底面にある3か所に取付穴(Φmm)がございますので、これを使って固定したい作業机などに穴をあけ、固定をしてご使用頂く事となります。

対応のボルトとナットをご用意ください。
ボルト長は机などの固定するものの長さで決まります。
ご使用される固定部材に合わせてお客様にてご選定をお願い致します。
2021-01-22
質問:
同じモノタロウブランドで、下記2種類の違いは何でしょうか?

①リードバイス ダグタイル鋳鉄製 回転盤付
https://www.monotaro.com/g/04106614/

②リードバイス ダグタイル鋳鉄製
https://www.monotaro.com/g/01126988/
回答:
違いは、商品名の通り、
①が回転盤付きタイプ
②が固定タイプ となります。
3が参考にしています
2021-01-22
質問:
同じモノタロウブランドのベンチバイスと比べ、精度はどのように違うのでしょうか?
モノタロウ
ベンチバイス ダクタイル鋳鉄製
https://www.monotaro.com/g/01126988/
回答:
ベンチバイスは強力型になり、ガタ・クランプなどの精度がよくなります。
2021-01-22

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする