#610 モーニングミスティー ダリヤ(マルハチ産業) 27632615

モーニングミスティー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード27632615品番#610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです

用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。容量(mL)160グリーン材質本体:PP、容器:PET樹脂質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27632615
2023-09-04
用途: 清涼薬品の噴出作業
チョコカンパニー 竹中

霧細かい物を噴出出来るため広範囲にまくことが可能となり楽に使用が出来ました。

対象商品 : 27632597
2021-12-09
用途: 植物に霧吹き
教育・研究機関

室内に置いた観葉植物(苔とか)に霧吹き用に購入。細かいミストでいい感じです。小さいサイズでもしっかりしてます(やはり百均とは違う)。メモリもついてて逆さ使用もOK.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする