ダリヤスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27632667 品番 #820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです

容量(mL)500 ブルー 用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。 材質本体:PP、容器:PE 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×195 危険物の類別非危険物
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27632676
2021-01-20
用途:
手や物の消毒でアルコールを入れています
株式会社グリーンアース 様

以前に購入して今も使っていますが、気に入っています。
日の当たるところに置いてあるので心配しましたが、問題なく使えています。
容器が半透明なので購入しました。

対象商品:
27632649
2021-02-22
用途:
消毒用アルコール入れ
教育・研究機関

大きさ的にちょうどよいので回転が早く,アルコール濃度を保ちやすい

対象商品:
27632658
2020-03-06
用途:
掃除用
製造業

エタノール製剤を入れるために購入しました。
容量も多いので便利です。
耐久性があるので安心してエタノールを入れられてありがたい。
掃除の時に使ってますが、女性でもあまり力を使わずに使えています。便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする