ダリヤ
ダリヤの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤの スプレーボトル
クリスタルスプレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27632719
品番
#230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
透き通ったクリスタルカラーの トリガー式 霧吹きです。
容量(mL)
230
色
ブルー
用途
アイロンがけ、お掃除、植物へのみずやり、様々な用途で使用できます。トリガー式のスプレーで強い握力を必要としなません。
材質
本体:ポリプロピレン、容器:アクリル樹脂
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×80×170
危険物の類別
非危険物
注意
※アルコール(エタノール)・オレンジ油・お酢酸性の薬品・溶剤・揮発性・粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。