#240 クリスタルスプレー ダリヤ 27632737

クリスタルスプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27632737 品番#240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

透き通ったクリスタルカラーの トリガー式 霧吹きです。

容量(mL)230 オレンジ 用途アイロンがけ、お掃除、植物へのみずやり、様々な用途で使用できます。トリガー式のスプレーで強い握力を必要としなません。 材質本体:ポリプロピレン、容器:アクリル樹脂 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×80×180 危険物の類別非危険物
注意
※アルコール(エタノール)・オレンジ油・お酢酸性の薬品・溶剤・揮発性・粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27632703
2021-01-14
用途:
消毒用
卸売・小売業

ひび割れが多い
底が抜けた
5個中4個 1か月以内に破損

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする