ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
つめかえボトルスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27632746
品番
#430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
除菌・消臭剤などの詰め替えスプレーとして便利です。
容量(mL)
400
色
ブルー
用途
つめかえボトルスプレー は、透明容器で中身が見えるボトルです。
材質
本体:PP 容器:PET
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×70×210
危険物の類別
非危険物
注意
※アルコール(エタノール)・オレンジ油・お酢酸性の薬品・溶剤・揮発性・粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。