ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
家庭用スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27632755
品番
#450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
容量(mL)
400
色
クリアー
用途
透明容器で中身が見えるボトルです。
材質
本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂
質量(g)
64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×83×190
危険物の類別
非危険物
注意
※アルコール(エタノール)・オレンジ油・お酢酸性の薬品・溶剤・揮発性・粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。