キッチンシャワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27632798 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる

用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます 材質本体:合成ゴム・18-8ステンレス ホワイト 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-07
用途:
洗い場
有限会社白河そば 様 (飲食業)

もう長年使ってます。洗い場には無くてはならないグッズです。広範囲にはシャワー、細口にして瓶の中など洗うのも便利。使いが激しい当店では、ほぼ1年くらいで破損して取り替えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする