ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の 防除機・噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)の 手動式噴霧器
ポータブルシャワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27632938
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
電池・電気不要!
用途
電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。
海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。
水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。
軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。
海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。
マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。
50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
容量(L)
7
材質
本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂
質量(g)
1150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×475
注意
※直射日光の当たる場所に置くと、本体がの材質が劣化し破裂する恐れがあります。タンク部にキズをつけたり、落としたり強い衝撃を与えないで下さい。タンク内の水を飲料水として使用しないで下さい。