ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の 防除機・噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)の 手動式噴霧器
ウォッシュ&クリーンEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27632999
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
容量(L)
7
材質
本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×475