ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27633078 品番 #1055PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

どんな角度でもスプレー可能

容量(mL)1000 用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。 材質本体:PP、容器:PE グリーン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200 危険物の類別非危険物
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27633078
2024-09-12
用途:
消毒用

コロナ禍、スプレーボトルのアルコールが不足していた時に購入。詰め替えボトルから入れて使用しています。振り子ホースの意味が分からなかったが、使用してみて納得。中の液がほとんど残らないので気に入っています。

2025-05-01
用途:
園芸用
昭和鉄工株式会社 様 (製造業)

今のところ何の問題もないです。
耐久性はこれからの評価になります。

対象商品:
27633053
2022-08-24
用途:
ホテルの客室清掃時
株式会社キャッスルインホテル&リゾート 様 (サービス業)

いろいろなスプレーを試してきましたが、やはり、安いものだとすぐ壊れるので、こちらを買ってみました。角度を変えてもストレスなく噴射できるのでいいですね。

対象商品:
27633078
2020-12-15
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車のときに使うのですが、スプレー容器、これで3個目です。モノタロウさんのやつは、すぐ詰まる?20回くらい握らないと出ないとかになります。エアーで詰まりを取ると使えるようになるようですが、昔のスプレーは15年くらい詰まったことはないです。このダリヤさんのスプレー容器はどうやら詰まりも無く快適に使えております。下を向けても上に向かってもスプレーが出ますので凄いです! 中の吸口のホースがシリコン製の柔らかなもので、傾けても出るようになってます。ちょっとだけ高いですが、それでも安いと思いますよ。

3人が参考にしています
対象商品:
27633053
2020-10-27
用途:
洗車用
群馬三菱自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

希望の商品が取り扱い中止で、代替商品でしたが、満足しています。
もう少し廉価だと尚良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする