ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
ハンディスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27633096
品番
#1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×250
アズワン品番
64-6534-18
危険物の類別
非危険物