ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
ツートンスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27633105
品番
#1080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
質量(g)
94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×250
危険物の類別
非危険物