#570 ロングノズルスプレー ダリヤ(マルハチ産業) 27633114

ロングノズルスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード27633114品番#570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×215危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27633114
2023-08-09
用途: 防カビ・抗菌コートの吹付に使用
サービス業

業者です。エアコンクリーニングの後に、防カビ・抗菌コートを吹き付けるために購入しました。以前は、一般的なスプレーを使っていたのですが、この商品に変えてから、吹付時の霧が均一に出ているように思います。また、ノズルが長いので、作業が非常にしやすいです。これは、買ってよかった、大正解です。

対象商品 : 27633114
2022-10-03
用途: いろいろ消毒殺菌

コロナ初期のアルコール用スプレーボトル不足だった頃に購入
高濃度エタノールで使用すること2年半の間、不具合なしでした。
スバラシイ!!

対象商品 : 27633123
2020-08-20
用途: コンバインのメンテナンスに使います
その他業種

ノズルの長さがメンテナンス時にちょうどよく、取り回しに作業しやすい!

対象商品 : 27633114
2021-03-18
用途: 植木に葉面散布

中のチューブが少し短いのか硬いようで
内容量1/3以下で横にして使うと散布できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする