蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27633184 品番#3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
容量(L)3 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360 ノズル長(cm)72 ホース長さ(cm)180 アズワン品番64-6534-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27633184
2022-06-26
用途:
洗浄剤の散布など
自動車・二輪車・自転車関連業

何度か使ってみました。圧縮力は結構続くので重宝します。
唯一の難点は噴霧のロックボタンが引っかかりやすく、過剰できなくなる場合が多々あります。総じてコスパに優れているのでやや満足評価です。

対象商品:
27633184
2021-10-29
用途:
庭木の農薬散布
その他業種

モノタロウから安価で早く購入でき、満足しています。

対象商品:
27633184
2021-02-23
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

サイズが丁度いい。意外と3リットルのものがなくあっても高いのでこのお値段でこのサイズ本当に助かります。

対象商品:
27633184
2020-08-06
用途:
レモン・キンカン・ローリエへの薬剤、シソへの木酢液散布に
サービス業

100均のスプレーを使っていたのですが、何度も液を入れ替えたり、腕が疲れたりで困ってました。
圧倒的な作業効率の良さでとても満足しています。延長パイプとのセットをお勧めします。
高さ2mほどの果樹の葉の裏(低い所の葉も、高い所の葉も)にも楽に散布できます。
肩に掛けるロープが付いていればいう事なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする