ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の 防除機・噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)の 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27633209
品番
#6000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(L)
6
材質
本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×190×430
ノズル長(cm)
80
ホース長さ(cm)
180