ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の 防除機・噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)の 手動式噴霧器
蓄圧式 除草剤専用スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27633218
品番
H-3005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(L)
3
材質
本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、除草剤専用ノズル:真鍮
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×360
ノズル長(cm)
30
ホース長さ(cm)
135