ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の 防除機・噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)の 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器パイパー(3段伸縮二頭口)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27633227
品番
T-6800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
容量(L)
6
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、伸縮ノズル:真鍮
質量(g)
1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×190×430
ノズル長(cm)
40〜最大96
ホース長さ(cm)
180