200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667

200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667
200-HD65-161-462 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス 27633667

200系ハイエース DX ステップパネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1枚
シルバー縞鋼板
適合5ドア車両
内容量1枚注文コード27633667品番200-HD65-161-462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【商品の特徴】
200系ハイエース DX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース
・DX(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
・DX(2004.8~現行) 1~8型 ワイド幅 スーパーロング

用途
車体の保護
適合5ドア車両シルバー縞鋼板
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※本製品は「4ドア車」と「5ドア車」で商品が異なります。ご購入前にお客様の車両のドア数をご確認ください。
※圧着が不十分ですと接着が不十分になる恐れがあります。貼り付け直後は接着力が弱く、十分な接着力が発揮されるまで24時間程度かかります。
※安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする