E26キャラバン DX ステップパネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27633789 品番 26-CD65-135-482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【商品の特徴】
E26キャラバン DX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
【適合車種】
日産 E26 NV350 キャラバン 1〜3型(2012年[平成24年]1月〜)
・DX / EX 標準幅 ロングボディ
・DX / EX 標準幅 スーパーロングボディ
・DX / EX ワイド幅 スーパーロングボディ

用途車体の保護 適合5ドア車両 × アドブルー給油口なし ブラック縞鋼板
取扱説明書:(0.24MB)
注意
※本製品は「4ドア車」と「5ドア車」で商品が異なります。ご購入前にお客様の車両のドア数をご確認ください。
※助手席側スライドドアのステップ部後方にアドブルー給油口があるかどうかにより商品が異なります。ご購入前にお客様の車両のの仕様をご確認ください。
※圧着が不十分ですと接着が不十分になる恐れがあります。貼り付け直後は接着力が弱く、十分な接着力が発揮されるまで24時間程度かかります。
※安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする