※色見本

PLBLC705050-N プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ プライタ 27635187 PLBLC705050-N プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ プライタ 27635187 PLBLC705050-N プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ プライタ 27635187

プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード27635187 品番PLBLC705050-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は140種類から選べます 他の種類を見る

"耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。"

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A式 幅(mm)718 厚さ(mm)5 ナチュラル(半透明白) 高さ(mm)526 タイププライタBOX ロングキューブタイプ 奥行(mm)510 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし 3辺合計(cm)175.4 底面サイズ700×500
注意
"※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。"

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27635187 PLBLC705050-N 80067096 PLC755N-5 プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量 プライタ プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量 プライタ 1式(5枚) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする