※色見本

PLBPA410-BL プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ プライタ 27635223 PLBPA410-BL プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ プライタ 27635223 PLBPA410-BL プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ プライタ 27635223

プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード27635223 品番PLBPA410-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は175種類から選べます 他の種類を見る

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A式 幅(mm)333 厚さ(mm)5 ライトブルー 高さ(mm)126 タイププライタBOX ペーパーサイズタイプ 奥行(mm)235 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×100 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし 3辺合計(cm)69.4 底面サイズ315×225
注意
"※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※PPA420BL-5,PPA430BL-5の在庫品についてご注文数量が多い場合は生産となります。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。"

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27635223 PLBPA410-BL 80061137 PPA410BL-10 プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 プライタ プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 プライタ 1式(10枚) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする