ポケット版 普通免許試験問題集

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27637955 品番46145
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別) 書籍
600

最新の学科試験の出題傾向を分析して、高確率で出題される「重要問題」「ひっかけ問題」「危険予測イラスト問題」を収録。文字が消える赤シート付きで、交通ルールのおさらいや直前対策に最適な1冊。最新の道交法改正にも対応しています。

判型A6 ページ数256 著者名学科試験問題研究所 初版年月2015/11/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「資格試験テキスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする