パレット水ぬりえ ドリームプリンセス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27638208 品番80401
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770

固形絵の具12色のパレットと筆、ぬりえ10枚のセットです。
絵の具は水で溶きながら使います。
漫画タッチの女の子のぬりえがあります。
キラキラしたアクセサリーやドレスのほかに、かわいい小物や動物キャラクターも出てきますよ。

判型A4 ページ数10枚 適合年齢(歳)3才以上 著者名こいち(イラスト) 初版年月2023/10/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする