カラーモンスター きもちのぬりえ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27639075 品番44221
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970

世界中で読まれている絵本、「カラーモンスター」がぬりえになりました。
きょうの モンスターは どんな きもち?
あそんでいるとき、おやつを たべているとき、けがを したとき……
モンスターの気持ちを想像しながらぬりえを楽しむことで、
相手の気持ちを想像したり、自分の気持を表現することが
自然と身についていきます。

判型A4変 ページ数48 著者名アナ・レナス(作)/おおともたけし(訳) 初版年月2024/11/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする