まきまきBIGぬりえ 恐竜大図鑑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27639511 品番44132
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

「タテ58センチ、ヨコ2.12メートル」の超超巨大なぬりえです!
◎人気の恐竜や古生物がぜんぶで47種類登場します!
◎超リアルなイラストは、図鑑などで多くの恐竜を描いてきたイラストレーター加藤愛一さんによる制作!
◎各恐竜や古生物に「名前」「特徴」「生息時期」「体長」の情報がついています!好きな色でぬって、キミだけのオリジナルの大図鑑を作れます!
◎「地球の歴史年表」がついているので、恐竜がどの時期に生息していたのかがわかります!

判型定型外 ページ数1 適合年齢(歳)3才以上 著者名加藤愛一 初版年月2024/05/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする