まきまきBIGぬりえ はたらくくるま大図鑑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27639520 品番44133
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

「タテ58センチ、ヨコ2.12メートル」の超超巨大なぬりえです!
◎人気のはたらくくるまがぜんぶで49種類登場します!
◎イラストは、子ども向けの楽しい作品を描いてきたイラストレーター大河原一樹さんによる制作!
◎各くるまに「車名」「特徴」などの情報がついています!好きな色でぬって、キミだけのオリジナルの大図鑑を作れます!

判型定型外 ページ数1 適合年齢(歳)3才以上 著者名大河原一樹 初版年月2024/05/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする