まきまきBIGぬりえ アイドルドリームライブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27639538 品番44135
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

「タテ58センチ、ヨコ2.12メートル」の超超巨大なぬりえです!
ケモノ耳をつけたかわいいアイドルグループが大集結し、ライブを開催!
ちびキャラのアイドルや森の動物たち、妖精も参加して、まるで夢(ドリーム)のような楽しいステージになっています。
衣装は1人ひとり違うので、色や柄は自由自在にぬり放題。
自分だけのオリジナルキャラクターを作り上げることができますよ。
1人でも、家族や友達とみんなとでも歌いながらぬってみてくださいね。
ゆるふわでファンシーな世界観に浸りましょう。

判型定型外 ページ数1 適合年齢(歳)3才以上 著者名佐倉おりこ 初版年月2024/05/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする