シールでかんたん!カラフルきらホロ砂ぬりえ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27640570 品番80456
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

シールをはがして砂をかけるだけで、かんたんにかわいい砂ぬりえがつくれちゃう! カラフルな10色の砂、金色のきら砂、ホログラムシートをつかって女の子の髪やお洋服をキラキラにぬってみよう!好きな色の砂とホログラムを組み合わせれば、自分だけのオリジナル砂絵が完成するよ。砂でグラデーションを作ったり、模様を作っても楽しくあそべるよ♪
すてきな女の子がかかれたシールシートは8枚。木の棒・ブラシも入って、すぐに始められる豪華なセットです。

判型B5 ページ数2 適合年齢(歳)6才以上 著者名小山奈々美(イラスト) 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする