画像準備中

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード27641437 品番D-EX121BC
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど31種類から選べます 他の種類を見る

什器用
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(25°、45°、100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適

質量(kg)0.1 ブラック 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 色温度5000 埋め込み深さ(mm)30 入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04) 使用場所屋内(什器用) ビーム角度(°)45 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧AC100V 入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする