LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 器具:ホワイト 全光束(Lm)540 注文コード27641988 品番D-EX104WF
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・全光束など10種類から選べます 他の種類を見る

薄型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
電源別置
薄型設計で、ディスプレイに最適

質量(kg)0.08 器具:ホワイト 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 全光束(Lm)540 色温度3000 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)85 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする