LEDたなライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)641 注文コード27643108 品番TA-LED641DC-F1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さなど90種類から選べます 他の種類を見る

LEDたなライト
棚全面照射型
透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可

長さ(mm)641 質量(kg)0.32 電源内蔵 品種たなライト 全光束(Lm)乳白半透明カバー:940、透明カバー:1080 色温度6500 入力電流(A)0.09 使用場所屋内 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V 入力電力(W)8 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする