LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 ビーム角度(°)30 注文コード27643948 品番SW1L28-30C-G1
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は長さ・ビーム角度など120種類から選べます 他の種類を見る

3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター
形状に合わせて立体的な取り付けが可能
60ユニット(3m)まで連結可能

長さ(mm)50 質量(kg)0.06 品種LEDモジュール 全光束(Lm)190(210) 色温度2800 ビーム角度(°)30 入力電力(W)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする